Odstraňovač povrchové rzi PERFECT
Odstraňovač povrchové rzi PERFECT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistič bez obsahu kyselin s neutrálním pH pro odstraňování povrchové rzi a průmyslového prachu ze všech lakovaných ploch
- Protože má odstraňovač povrchové rzi neutrální pH, nejsou poškozeny materiály citlivé na kyseliny
- Rozpouštění nečistot lze vidět díky fialové barevné reakci
Neaplikujte na horké povrchy a nenechte uschnout. Chraňte před mrazem.
Datové listy(X)
Vhodný pro lakované povrchy, plast, chrom, hliník, sklo, zasklení, ocelová i hliníková kola a plastové povlaky vozidla.
Nastříkejte neředěný přípravek na ošetřované povrchy. V závislosti na úrovni znečištění nechte působit 3–5 minut, což je indikováno fialovým zbarvením. Poté důkladně opláchněte čistou vodou nebo proveďte mytí vozidla. V případě odolných zbytků opakujte ošetření a v případě potřeby otřete houbou.
Obsah balení | 5 l |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Vodní tenzid |
Doba použitelnosti od data výroby | 5 Roky |
Min. doba působení | 2 min |
Max. doba působení | 2 min |
Hodnota pH | 7,5 |
Podmínky pro hodnotu pH | při 20°C |
Hustota | 1,115 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!