Odstraňovač plísní
Odstraňovač plísní
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Okamžitý a trvalý účinek aktivního chlóru
- Hygienický s dezinfekčním účinkem
- Trvale odstraňuje plíseň a funguje preventivně
- Univerzální použití uvnitř i venku
Nepoužívejte v kombinaci s jinými produkty, protože by mohlo dojít ke vzniku nebezpečných plynů. Při aplikaci dochází k mírnému zápachu chlóru. To může trvat až tři dny a může být zabráněno dostatečnou ventilací nebo přerušovaným větráním místnosti. Vzhledem k bělícímu účinku aktivního chlóru mohou choulostivé a barevné povrchy (např. tapety, koberce, textil, dřevo a kov) vykazovat změnu či ztrátu barvy. Při používání biocidních přípravků si počínejte opatrně. (Registrační číslo N-50587) Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
Skladujte na chladném, ale bezmrazém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem.
Ujistěte se, že je nádoba pevně utěsněna a uskladněna mimo dosah potravin.
Datové listy(X)
Odstraňovač plísní lze použít na všechny minerální povrchy, jako je omítka, beton, zdivo, dřevo, keramické dlaždice, dlaždice z přírodního kamene, silikonové a cementové spoje, nátěry na bázi emulze, sklo a plast.
Chemická báze | Chlornan sodný |
Barva | Transparentní, nažloutlá |
Pach/vůně | Chlor |
Viskozita/konzistence | Tekutý |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Hustota | 1,1 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hodnota pH | 12,5 |
Max. nanášené množství v objemu/ploše | 100 ml/m² |
Min. nanášené množství v objemu/ploše | 50 ml/m² |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Obsah balení | 1 l |
Hmotnost obsahu | 1100 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování vchladu, chráněné před mrazem. Chraňte před přímým slunečním svitem a horkem. Kontejner musí být pevně uzavřený a musí být skladován mimo dosah potravin. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!