Odstraňovač hmyzu
Odstraňovač hmyzu
ODSTRAŇOVAČ HMYZU RUČNÍ SPREJ 0.5L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vylepšená kombinace aktivních látek
Snadno odstraňuje znečištění hmyzem, které poškozuje lak, a to bez zanechávání zbytků
Snadné a rychlé použití
Ideální také pro předběžnou úpravu před čištěním v automyčce
Šetrný k materiálům
Nenarušuje lak, chrom, plasty, pryž atd.
S vodou netvoří emulzi a nezabraňuje tak použití odlučovače lehkých kapalin (DIN 1999)
Neobsahuje AOX
Neobsahuje silikon
Nepoužívat na horké povrchy ani na přímém slunci. Chraňte před mrazem.
Datové listy(X)
Pro čištění čelních skel/oken, mřížek chladiče, nárazníků, světlometů, registračních značek atd., ovlivněných zbytky hmyzu.
Produkt nastříkejte na znečištěný povrch a nechte jej několik minut působit. Zbytky poté otřete tvrdou houbou. Aby nedošlo k poškrábání, opláchněte povrch před vlastním ošetřením vodou od hrubých nečistot z provozu.
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost obsahu | 515 g |
Chemická báze | Alkalické tenzidy |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Žlutá |
Hodnota pH | 11 |
Min. bod vzplanutí | 350 °C |
Hustota | 1,033 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování sochranou proti mrazu |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Provedení | Rozprašovač |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!