Odstraňovač asfaltu Perfect
Odstraňovač asfaltu PERFECT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tento speciální čistič na bázi rozpouštědel je šetrný k povrchům a bez námahy odstraňuje zbytky dehtu, asfaltu, oleje a vosku, přípravků na ochranu podvozku a dutin.
Pokud bylo vozidlo přelakováno, zkontrolujte kompatibilitu na nenápadném místě. Nepoužívejte na prudkém slunci ani na horkých površích.
Datové listy(X)
Vhodný pro chrom a lak. Účinný i proti spreji na ochranu podvozku.
Umyjte a osušte vozidlo. Přípravek nastříkejte rovnoměrně a nechte krátce působit. Nechte rozpustit všechen dehet a asfalt a v případě potřeby otřete čistým hadříkem.
Obsah balení | 5 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4246 g |
Provedení | Kanystr |
Pach/vůně | Rozpouštědlový |
Barva | Světle hnědá transparentní |
Hustota/podmínky | 0,785 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 5 Roky / při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!