Odsávací zařízení na prach
Odsávací zařízení pro příklep. vrtačku H 28-MA(S)
PŘ-ODSÁVÁNÍ PRO H28-MA(S)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Prakticky bezprašná práce
Chrání interiér před znečištěním prachem z vrtání.
Není nutné externí odsávací zařízení
Podtlakové zařízení již obsahuje funkci odsávání. Zařízení je napájeno z vrtacího kladiva přes zásuvné kontakty.
Funkce automatického odsávání
Odsávání se spustí automaticky spínačem na vrtacím kladivu a zůstane aktivní cca 4 sekundy po konci vrtání. To znamená, že je odsát i prach, který by jinak při vytažení vrtačky spadl na zem.
Zabraňuje přílišné hloubce vrtání
Přestavitelný hloubkový doraz
Optimální osvětlení pracovního prostoru
LED světlo na podstavci nevytváří stíny.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 28 V/DC |
Vhodné pro průměr vrtáku min./max. | 1-16 mm |
Vhodné pro délku vrtáku min./max. | 50-160 mm |
Max. vrtací hloubka na cyklus | 90 mm |
Hmotnost | 1,74 kg |
Materiál | PLAST/KOV |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!