Odsávací zařízení BSA 50
Odsávací systém BSA 50
AY-DUSTSUCTION-BSA 50
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální flexibilita
Rychlé přestavení na práci pravou a levou rukou.
Pohyblivá šikmá hadicová spojka
Rychlé a snadné připojení ke všem standardním hadicím.
Vysoká stabilita
Robustní teleskopická hliníková vodicí kolejnice pro přesnou práci v konzistentní kvalitě.
Komfortní práce zaručena
Hloubkový doraz pro vrtání; čistá pracovní plocha, protože guma neztrácí barvu.
Kompatibilní se všemi vrtacími kladivy s průměrem krčku vřetena 50 mm.
Datové listy(X)
Vhodné pro délku vrtáku min./max. | 50-230 mm |
Vhodné pro průměr vrtáku min./max. | 4-16 mm |
Vhodné pro průměr děrovek | Až 82mm |
Hmotnost | 520 g |
Hmotnost s adaptérem | 635 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!