Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Odómetro

Odómetro
ODOMETRO

Nº de art. 0993714004
EAN 4050642543034
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
Para mediciones de distancia en obras y carreteras
  • Calidad construcción fabricada en Alemania

  • Resistente al polvo y a las salpicaduras

  • Posibilidad de cuenta atrás

  • Rueda de disco completa maciza de fundición de aluminio para la máxima suavidad

  • Bastidor vertical plegable

  • El freno integrado evita errores de medición

  • Varilla de guía plegable

  • Goma perfectamente redonda y con rectificado de precisión de 318,5 mm de diámetro; corresponde exactamente a una circunferencia de 1 m

  • Cada rueda de medición se inspecciona individualmente y cuenta con etiquetas de inspección

  • Carcasa soldada mediante robot para una calidad continua

  • Junto con un adaptador de rieles, también es apto para mediciones en rieles (no incluido)

  • Incluye bolsa de almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Circunferencia de la rueda

1 m

Diámetro de la rueda

318,5 mm

Precisión de medición

< 0,05 %

Rango de medición máximo de longitud

9999,99 m

Material

Fundición de aluminio

Peso

3900 g

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Guía adaptadora

AY-ADAPTER-MRSEWHL-RAIL

Con rodillos de plástico