Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Óculos de segurança LIBRA®

Óculos de segurança LIBRA

Art. 0899102275

EAN 4049557822624

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Óculos de segurança LIBRA®

Art. 0899102275
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
Utilização versátil com proteção e conforto perfeitos

Excelente cobertura da área à volta dos olhos



Inovadora tecnologia das lentes com excelente nitidez visual


  • Trabalho sem fadiga

  • Melhor capacidade de concentração

  • Evita acidentes e riscos relacionados com erros

  • Ideais para longos períodos de utilização e em conjunto com óculos graduados


Visão nítida e sem distorção


Lentes de policarbonato com frente de onda otimizada



Revestimento de alta qualidade das lentes


  • Exterior extremamente resistente a riscos

  • Interior com revestimento antiembaciamento permanente


100% de proteção UV (até 400 nm)



Excelente para combinar com óculos graduados



Sem contacto entre as correias e os óculos graduados, ou seja, sem pontos de pressão



Ajuste automático e rápido da armação à forma da cabeça



As extremidades macias e especialmente flexíveis da armação proporcionam conforto

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Trabalhos de fresagem, torneamento e polimento, trabalhos mecânicos de precisão, trabalhos de montagem e de laboratório, trabalhos em exteriores, óculos para visitantes

Cor das lentes de segurança

Transparente

Material das lentes de segurança

Policarbonato

Proteção contra UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistência mecânica

F (45 m/s)

Marcação das lentes de segurança

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso unitário

42,000 g

Painel protetor do revestimento

Interior permanentemente antiembaciamento, Extremamente resistente a riscos no exterior