Ochranný kryt GPN 920 B
Ochranný kryt GPN 920 B
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. průměr hřídele (e/D) | 23-24 mm |
Průměr díry (P) | 27 mm |
Délka třmenu (N) | 125 mm |
Vhodné pro jmenovitou šířku (v palcích) | 1/2 |
Jiná norma | GPN 920 |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Červená |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 80 °C |