Ochranný kryt GPN 695
Ochranný kryt GPN 695
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (D) | 32,2 mm |
Šířka (E) | 19,6 mm |
Vnitřní výška (h2) | 35,3 mm |
Jiná norma | GPN 695 |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Barva | Žlutá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 100 °C |