Ochranné rukavice, chemikálie
Protichemické rukavice KCL Camatril 732
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Camatril® 732 je osvědčený a univerzální produkt velmi vysoké úrovně kvality, vyrobený z vysoce kvalitního nitrilu.
Široká chemická odolnost umožňuje použití ochranné rukavice proti chemikáliím pro široké spektrum aplikací. Dobrá pružnost, anatomický tvar a optimální střih zajišťují dobrou hmatovou citlivost. Díky délce 400 mm je velká část předloktí chráněna. Bavlněný velur navíc poskytuje vynikající pohodlí. Tato ochranná rukavice je také schválena pro přípravu a zpracování potravin v souladu s EU 1935/2004.
Datové listy(X)
- Zemědělství a zahradnictví
- Laboratorní práce
- Automobilový a dodavatelský průmysl
- Petrochemický a polygrafický průmysl
- Lakovny
- Potravinářský průmysl
- Chemický průmysl
- Údržba a čištění
- Zpracování epoxidových pryskyřic
Velikost | 9 |
Materiál | Nitril |
Normy | EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 400 mm |
Tloušťka materiálu | 0,4 mm |
Barva | Zelená |