Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Ochranné brýle S500

Ochranné brýle S500
OCHRANNÉ BRÝLE S500 ČIRÉ

Obj. č. 0899102460
EAN 4062856520220
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
Lehké brýle, které skvěle padnou a disponují základními technickými ochrannými vlastnostmi

Optimální výhled


  • Ochranné brýle jsou zcela vyrobeny z průhledného polykarbonátu, takže umožňují neomezené periferní vidění


Materiál vysoce odolný proti nárazu


  • Vysoce kvalitní polykarbonátová čočka také poskytuje 99,99% ochranu proti UV záření (do 380 mm)


Nízká hmotnost


  • Ochranné brýle také vynikají svou nízkou hmotností – váží pouhých 22 g
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva bezpečnostních čoček

Čirá

Materiál bezpečnostních čoček

Polykarbonát

UV ochrana

380 nm

Norma EN

166
170

Mechanická pevnost

F (45m/s)

Označení bezpečnostních čoček

2C-1,2 W 1 F K

Hmotnost výrobku (na kus)

23 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace