Ochranné brýle Ergo Top
Ochranné brýle Ergo-Top
OCHRBR-EN166-(ERGO TOP)-ČIRÉ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální technologie nožiček
- Maximální stabilita, nespadnou z hlavy
- Pohodlné nošení díky rovnoměrnému rozložení kontaktního tlaku
- Možnost kombinace s korekčními brýlemi, protože netlačí na obroučky korekčních brýlí.
- Nastavitelný sklon obrouček zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru tváře.
Datové listy(X)
Barva bezpečnostních čoček | Čirá |
Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát |
UV ochrana | 385 nm |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnost | F (45m/s) |
Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 FT |
Hmotnost výrobku (na kus) | 53 g |