Ochranné brýle Cetus®X-treme 65KB
Ochranné brýle Cetus X-treme 65 KB
OCHRBR-(CETUS-X-TREME)-65DB
CETUS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zvýšený kontrast
Optimální viditelnost i při proměnlivých a rozptýlených světelných podmínek
Redukce modrého světla
Chrání před škodlivými záření modrého světla (LED osvětlení)
Zabarvení světla - 65 % přenos
Dokonalé krytí očí měkkými komponenty připojenými přímo na sklo
Speciální sklo s vysoce kvalitním povlakem
- Nezkreslený výhled
- Povrch skel je mimořádně odolný proti poškrábání a na vnitřní straně jsou skla vybavena permanentním povrchem proti zamlžení
Vysoká míra pohodlí při nošení a bezpečné nasazení
Pružný dvousložkový nosník
Datové listy(X)
Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát |
UV ochrana | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnost | F (45m/s) |
Konstrukce | Zvýšení kontrastu |
Označení bezpečnostních čoček | 5-2,5 W 1 FTKN |
Hmotnost výrobku (na kus) | 60 g |
Krycí ochranná tabule | Trvalá ochrana interiéru proti mlžení |