Ochranné brýle Bogardus
Ochranné brýle Bogardus
OCHRBR-BOGARDUS-ČIRÁ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velký plochý zorník
- Spolehlivě chrání oči před odletujícími částicemi a stříkajícími tekutinami
- Ochranné brýle mají také neomezené zorné pole
Pohodlná, optimální ochrana
- Vysoce flexibilní obruba se individuálně přizpůsobí tvaru obličeje uživatele
Individuálně nastavitelné, ergonomicky tvarované stranice
- Stranice zajišťují bezpečné nasazení bez tlakových bodů
- Dosahují dokonalé rovnováhy mezi funkčností a pohodlím
- Stranice lze nastavit podle požadavků uživatele
Bez obsahu kovů
- Ochranné brýle neobsahují žádné kovové součásti, takže jsou obzvláště lehké a pohodlné
Datové listy(X)
Barva bezpečnostních čoček | Čirá |
Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát |
UV ochrana | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnost | F (45m/s) |
Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 FKN |
Hmotnost výrobku (na kus) | 48 g |