Ochranná výstražná softshellová bunda, třída 3
Výstražná softshellová bunda, třída 3
PR. REFLEXNÍ BUNDA SOFTSHELL ŽL. XL
MODYF
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál odolný vůči větru a vodě (vodní sloupec 8 000 mm)
- 2 přední kapsy, náprsní kapsa se zipem
- Reflexní pásky 3M na rukávech, trupu a ramenou
- Fleece na vnitřní straně límce, stahovací šňůrka v lemu
- Norma EN ISO 20471 třídy 3
Datové listy(X)
Barva | Žlutá |
Velikost | XL |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 290 g |
Normy | EN 20471 |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |