Ochranná trubka, plošná topná trubka
Ochranná trubka, plošná topná trubka
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka | 400 mm |
Průměr | 25 mm |
Vnitřní průměr | 20 mm |
Tloušťka | 2,5 mm |
Vhodné pro vnější průměr trubky max. | 17 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Hmotnost výrobku (na kus) | 25 g |