Ochranná pouzdra GPN 200, tvar A Polyetylen (PE-LD), karmínová červená
Ochranná objímka GPN 200 A, karmín
KLB-CHR-GPN200-Z-6X10-RED
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Válcové objímky pro ochranu závrtných šroubů, konců trubek a hřídelí.
Protiskluzový vroubkovaný nákružek zajišťuje snadné sejmutí.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (D) | 6 mm |
Vnitřní výška (G) | 10 mm |
Jiná norma | GPN 200 |
Forma | A |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Karmínová RAL 3002 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 80 °C |