Ochrana před vodním kamenem Limestop pro horkovodní vysokotlaké čističe
Ochrana před usazováním vápence
ODSTRAŇOVAČ VÁPEN. USAZENIN 1000ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spolehlivě zabraňuje vzniku vodního kamene v částech vedoucích teplou a horkou vodu
- Výrazně prodlužuje životnost vysokotlakého zařízení
- Snižuje údržbu a opravy
- Topné cívky ve vysokotlakých zařízeních nehromadí vodní kámen
- Umožňuje bezchybnou práci
Testovaná a certifikovaná kvalita
Hospodárné použití (6 ml na °dH a m³)
- Velmi efektivní i při minimálním dávkování
- Minimální náklady
- 1 l ochrany před vodním kamenem stačí na změkčení cca 8 500 l vody o tvrdosti vody 20 °dH
Snadná separace
- Podporuje funkci systému odlučovače oleje
- Jsou dodrženy prahové hodnoty (uhlovodíky)
Neohrožuje účinnost použitého čisticího prostředku
Teplotní rozsah až do 140 °C
- Skladujte na místě bez rizika mrazu
- Nenechávejte produkt zaschnout
- Nepoužívejte na pozinkovaných površích
- Chraňte před mrazem
Datové listy(X)
Horkovodní vysokotlaké čističe a cirkulační systémy
Příslušnou nádržku vysokotlakého čisticího zařízení naplňte neředěným přípravkem proti kalcifikaci (viz návod k obsluze zařízení).
Obsah balení | 1 l |
Hmotnost obsahu | 1020 g |
Pach/vůně | Bez zápachu |
Barva | Nahnědlá |
Hodnota pH | 4,3 |
Podmínky pro hodnotu pH | V koncentrátu |
Hustota | 1,02 g/cm³ |
Max. teplotní podmínky | 140 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 48 Měsíce |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!