Ochrana hran
Ochrana hran Spannfix
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro opakovatelné použití
- Chrání náklad proti poškození a polyesterové pásy proti ostrým hranám
- Odolné vůči ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
- Náklady, které jsou ohrožené nárazy, je nutné upevnit přídavnými pásy.
- Pás odolá výjimečně vysokému zatížení 500 kg.
- Pravidla pro určování pevnosti systému
Hmotnost zabalených položek / počet opásání
500 kg/2
750 kg/3
1000 kg/4
1500 kg/5
Při upevňování svázaného zboží k ložné ploše je nutné pro řádné zajištění břemene použít protiskluzové podložky a upínací pásy.
Datové listy(X)
Polyesterový pás Spannfix umožňuje rychle a bezpečně upevnit i velké a těžké díly (trubky, lešení, dřevo, přírodní kámen, zboží na paletách atd.). Pásy jsou ideální také pro svazkování různých druhů zboží na ložné ploše.
Šířka | 40 mm |
Max. šířka pásky | 19 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!