Ochr. przed ścier. i zarys. Eco, docin. na długość
Ochr. przed ścier. i zarys. Eco, docin. na długość
Nr art.
071392 530
EAN 4056807257723
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
Increases the service life of lashing straps, for mounting on lashing straps up to 50 mm in width.
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony |
Długość | 5 m |
Konstrukcja | Tkany |
Szerokość | 65 mm |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Powłoka | PUR |