Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Occhiello per cassa da trasporto in alluminio mandorlato

Occhiello per cassa da trasporto
OCCHIELLO-FISS-P.-BAULE-TRASPORTO-4PZ

Cod. art. 096399 472

EAN 4099618160516

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Occhiello per cassa da trasporto in alluminio mandorlato

Cod. art. 096399 472
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
Da avvitare alla parete (esterna o interna) della cassa da trasporto
  • Set composto da 4 occhielli

  • Per un fissaggio del carico aggiuntivo per articoli ingombranti, come scale, utilizzando una cinghia fermacarico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

INDZOE001

Larghezza

25 mm

Lunghezza

70 mm

Altezza

20 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,360 kg

Materiale

Acciaio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cassa da trasporto per veicoli cassonati