Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Occhiello gru per cassa da trasporto in alluminio mandorlato

Occhiello gru per cassa da trasporto
OCCHIELLO-GRU-P.-BAULE-TRASPORTO

Cod. art. 096399 471

EAN 4099618160387

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Occhiello gru per cassa da trasporto in alluminio mandorlato

Cod. art. 096399 471
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
Da avvitare alla cassa da trasporto in alluminio mandorlato
  • Kit di 4 occhielli di sollevamento M16 con rondelle e dadi per l'autoinstallazione

  • Carico massimo: 1200 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

INDKOE001

Larghezza

60 mm

Lunghezza

90 mm

Altezza

35 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1,440 kg

Materiale

Acciaio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cassa da trasporto per veicoli cassonati