Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Occhiali di protezione Vision

Occhiali di protezione Vision

Cod. art. 0899103145

EAN 4045989776160

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Occhiali di protezione Vision

Cod. art. 0899103145
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
Occhiali sportivi e dinamici con montatura metallica per una protezione perfetta sul lavoro
  • Massima sicurezza con un comfort ottimale

  • Montatura metallica di alta qualità

  • Eccellente aderenza, anche per visi piccoli

  • Lenti in policarbonato di alta qualità: per evitare appannamenti in ambienti interni ed esterni

  • Il supporto delle lenti senza viti offre un elevato grado di sicurezza quando esposto a sollecitazioni meccaniche.

  • Custodia in microfibra per conservare e pulire gli occhiali (inclusa nel contenuto)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore della lente di protezione

Trasparente

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione UV

380 nm

Norma EN

166, 170

Resistenza meccanica

F (45m/s)

Marcatura lente di sicurezza

2C-1,2 W 1 FT

Peso prodotto (per pezzo)

52,000 g

Trattamento della lente di protezione

Esterno antiappannamento, Interno antiappannamento