Occhiali di protezione Taurus®
Occhiale di protezione Taurus
OCCHIALE TAURUS GRIGIO EN166 CE
Cod. art. 0899102291
EAN 4048539389711
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Massima sicurezza e comfort ottimale
- Buona aderenza
- Antigraffio con rivestimento permanente antiappannamento su entrambi i lati delle lenti
- Nasello flessibile, regolabile individualmente
- Il supporto delle lenti senza viti offre un alto livello di sicurezza contro le sollecitazioni meccaniche
- Custodia in microfibra per conservare e pulire gli occhiali (inclusa nella fornitura)
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Grigio |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 172 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 5-2,5 W 1 FKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 65,000 g |
Trattamento della lente di protezione | Interni con antiappannamento permanente, Estremamente resistente ai graffi all'esterno |