Occhiali di protezione S500
Occhiali di protezione, S500
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vista ottimale
- Gli occhiali sono interamente realizzati in policarbonato trasparente e consentono una visione periferica senza limitazioni
Materiale altamente resistente agli urti
- La lente in policarbonato di alta qualità fornisce inoltre una protezione UV del 99,99% (fino a 380 mm)
Peso ridotto
- Gli occhiali di sicurezza si contraddistinguono anche per il loro peso leggero di soli 22 g.
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1.2 W 1 F K |
Peso prodotto (per pezzo) | 33,099 g |