Occhiali di protezione FS502
Occhiali di protezione FS502
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Visione e vestibilità ottimali
- L'ampio campo visivo consente una visione senza restrizioni
Lenti con trattamento antigraffio all'esterno e antiappannamento permanente all'interno
Comfort eccezionale
- Nasello morbido antiscivolo per una perfetta indossabilità e il massimo comfort
- Estremità delle astine morbide e antiscivolo a garanzia di una presa sicura
- Inclinazione variabile delle astine per una migliore regolazione e una copertura ottimale degli occhi
- Lunghezza delle astine regolabile
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 W 1 FKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 36,000 g |