Occhiali di protezione Ergo Top
Occhiale di protezione Ergo-Top
OCCHIALI-PROT-EN166-(ERGO TOP)-CLEAR
Cod. art. 0899102002
EAN 4053479295886
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia speciale delle aste
- Massima aderenza quando sono indossati, non cadono
- Comodi da indossare grazie alla distribuzione uniforme della pressione di contatto
- Sovrapponibile agli occhiali da vista, nessuna pressione sulle tempie
- Aste regolabili in altezza per un'aderenza ottimale alla forma del viso
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 385 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Standard dell'Australia | AS/NZS 1337,1 |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 W 1 FT |
Peso prodotto (per pezzo) | 53,000 g |