Occhiali di protezione Cetus® X-treme 65KB
Occhiali di protezione Cetus X-treme 65 KB
OCCHIALI-(CETUS-X-TREME)-65KB
Cod. art. 0899102382
EAN 4061975321039
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aumento del contrasto
Visibilità ottimale anche in condizioni di luce variabile e diffusa
Riduzione della luce blu
Protezione dalla radiazione nociva della luce blu (illuminazione a LED)
Leggera colorazione – 65% di trasmissione
Copertura perfetta degli occhi grazie alla componente morbida direttamente collegata alla lente
Tecnologia delle lenti speciali con rivestimento di alta qualità
- Visione senza distorsioni
- Antigraffio all'esterno, antiappannamento permanente all'interno
Elevato comfort e vestibilità sicura
Aste flessibili a due componenti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 172 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Esecuzione | Aumento del contrasto, Riduzione della luce blu |
Marcatura lente di sicurezza | 5-2,5 W 1 FTKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 60,000 g |
Trattamento della lente di protezione | Interni con antiappannamento permanente, Estremamente resistente ai graffi all'esterno |