Occhiali di protezione ARRAKIS
Occhiali di protezione ARRAKIS
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasparenza ottimale con aderenza ottimale
Ampio campo visivo
Regolazione singola e copertura ottimale dell'area oculare
Inclinazione dell'asticella variabile
Aderenza sicura degli occhiali, non stringono
Estremità delle asticelle morbide e antiscivolo
Lenti in policarbonato di alta qualità
- Per evitare appannamenti in ambienti interni ed esterni
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 99,9 % |
Norma EN | 166, 170 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,033 kg |