Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Occhiale di protezione per saldatura FORNAX®plus

Occhiali per saldatura FORNAX PLUS
OCCHILE-SALDATURA-FORNAX-PLUS-5DIN

Cod. art. 0984502250

EAN 4053479675909

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Occhiale di protezione per saldatura FORNAX®plus

Cod. art. 0984502250
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
Massima protezione con un design innovativo

Protezione ottimale della zona oculare


  • Protezione laterale integrata

  • Lente panoramica per un ampio campo visivo


Speciale tecnologia delle lenti con rivestimento di alta qualità


  • Riducono al minimo l'abbagliamento delle scintille di saldatura

  • Visione senza distorsioni

  • Superficie esterna delle lenti antigraffio e rivestimento interno antiappannamento permanente

  • Lenti grigie per un eccellente riconoscimento dei colori

  • Protezione da infrarossi e abbagliamento

  • Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)


Tecnologia innovativa delle stanghette


  • Stanghette flessibili a due componenti per il massimo comfort e una buona aderenza

  • Angolo delle stanghette variabile per una regolazione ottimale

  • Buona aderenza senza segni di pressione - anche dopo un uso prolungato


Design intelligente


  • Estremamente compatti quando ripiegati

  • Eccellenti in combinazione con maschere facciali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Livello di protezione

5

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione raggi UV e IR

Norma EN

166, 169

Resistenza meccanica

F (45m/s)

Colore della lente di protezione

Grigio