Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Occhiale di protezione FORNAX®plus

Occhiale di protezione FORNAX PLUS
OCCHIALE FORNAX PLUS TRASPARENTE

Cod. art. 0899102242

EAN 4053479675893

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Occhiale di protezione FORNAX®plus

Cod. art. 0899102242
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
Massima protezione con un design innovativo

Protezione ottimale della zona oculare


  • Con protezione laterale

  • Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica


Speciale tecnologia della lente con trattamento di alta qualità


  • Vista senza distorsioni

  • Antigraffio all'esterno, antiappannamento permanente all'interno


Tecnologia innovativa delle aste


  • Molto confortevole grazie alle aste flessibili a due componenti

  • Adattamento flessibile grazie all'inclinazione variabile delle aste

  • Buona aderenza senza punti di pressione anche dopo un uso prolungato


Design innovativo


  • Molto compatto quando ripiegato

  • Eccellente in combinazione con facciali filtranti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore della lente di protezione

Trasparente

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistenza meccanica

F (45m/s)

Marcatura lente di sicurezza

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso prodotto (per pezzo)

73,800 g

Trattamento della lente di protezione

Interni con antiappannamento permanente, Estremamente resistente ai graffi all'esterno