Occhiale di protezione Bogardus
Occhiali di protezione Bogardus
OCCHIALI-DI-PROTEZIONE-BOGARDUS-TRASP
Cod. art. 0899102392
EAN 4065746572439
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design della lente ampio e piatto
- Protezione affidabile da particelle e schizzi di liquidi
- Ampio campo visivo senza ostacoli
Protezione comoda e ottimale
- La montatura estremamente flessibile si adatta alla forma del viso di chi la indossa
Aste ergonomiche regolabili singolarmente
- Le aste garantiscono una vestibilità sicura senza punti di pressione
- Offrono il perfetto equilibrio tra funzionalità e comfort
- La regolazione delle aste consente di adattare la vestibilità alle esigenze dell'utilizzatore
Privi di metalli
- L'occhiale di protezione è completamente privo di metalli, il che lo rende particolarmente leggero e confortevole
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 W 1 FKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 60,000 g |
Trattamento della lente di protezione | Estremamente resistente ai graffi all'esterno, Interni con antiappannamento permanente |