Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Occhiale a maschera FS100

Occhiale a maschera FS100
OCCHIALE-A-MASCHERA-FS100-EN166

Cod. art. 0899102383

EAN 4062856799152

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Occhiale a maschera FS100

Cod. art. 0899102383
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
Design compatto e peso ridotto
  • Ottima vestibilità e molto confortevole grazie alla tecnologia a due componenti della montatura

  • Si adatta a ogni forma del viso

  • Il sistema di ventilazione indiretta garantisce la protezione da gocce e spruzzi

  • Lente con trattamento di alta qualità: antigraffio all'esterno e antiappannamento permanente all'interno

  • Ideale per abbinamento con dispositivi di protezione delle vie respiratorie e della testa

  • Fascia regolabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore della lente di protezione

Trasparente

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistenza meccanica

B (120m/s)

Marcatura lente di sicurezza

2C-1,2 W 1 BTKN