Occhiale a maschera FS 2020-01
Occhiale a maschera FS 2020-01
OCCHIALE-A-MASCHERA-FS2020-01
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Molto confortevole grazie alla tecnologia a due componenti della montatura
- Perfetta vestibilità che si adatta a ogni forma del viso
- Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica
- Sovrapponibile agli occhiali da vista e ideale in combinazione con DPI delle vie respiratorie
- Il sistema di ventilazione indiretta garantisce la protezione da gocce e spruzzi
- Estremamente resistenti ai graffi all'esterno e con sistema antiappannamento permanente all'interno grazie al trattamento di alta qualità della lente
- Bardatura elastica regolabile
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistenza meccanica | B (120m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 W 1 BT 9 KN |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.