Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Occhiale a maschera Andromeda®

Occhiale a maschera Andromeda
OCCHIALE MASCH.ANDROMEDA EN166/EN170

Cod. art. 0899102110

EAN 4045727363232

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Occhiale a maschera Andromeda®

Cod. art. 0899102110
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
Tecnologia a due componenti per una protezione sicura e per il massimo comfort
  • Compatibile con l’uso di occhiali da vista

  • Ampio campo visivo

  • Ventilazione ottimale per un elevato comfort visivo

  • Utilizzabile in combinazione con semimaschere

  • Antigraffio all'esterno, antiappannamento permanente all'interno

  • Sostituzione della lente rapida e semplice

  • Fascia elastica con regolazione individuale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore della lente di protezione

Trasparente

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistenza meccanica

B (120m/s)

Marcatura lente di sicurezza

2C-1,2 W 1 BKN

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lente per occhiale a maschera Andromeda

LENTE DI RICAMBIO OCCHIALE ANDROMEDA

Cambio rapido e semplice della lente sull’occhiale a maschera Andromeda