Obvodové lepidlo
Polyuretanové lepidlo 1C obvodové
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální vlastnosti produktu pro zamýšlené použití
- Vysoká výtěžnost
- Rychlé tvrdnutí
- Dobré adhezní vlastnosti
- Velmi malá expanze po nanesení
Jednoduchá manipulace a nanášení
- Při správném použití a skladování nemůže dojít k vyschnutí nádobky
- Nádobky lze používat i po přestávkách v práci
- Nevyžaduje složité čištění nástrojů nebo strojů
- Menší nároky na skladovací prostor díky vysoké výtěžnosti
Vysoká výtěžnost (15 m² na nádobku)
Vysoký stupeň kompatibility s materiály
- Voděodolná
- Odolná proti stárnutí
- Odolné vůči hnilobě
- Odolné vůči velkému počtu barev a chemikálií
Bezpečné pro životní prostředí
- Vynikající tepelná izolace
- Bez plynů ze skupiny HFC a HCFC
Obvodové lepidlo je pouze montážní pomůcka pro upevnění izolačních desek. Konečné pevnosti lepeného spoje je dosaženo kontaktním tlakem zásypové zeminy, štěrku atd. Proces zasypání by měl proběhnout do 14 dnů od lepení.
Datové listy(X)
Jednosložkové polyuretanové obvodové lepidlo pro lepení desek z tvrdé polystyrenové pěny v obvodových částech venkovních fasád, podle normy DIN 4108-2. Přilne ke všem běžným stavebním povrchům, jako je beton, zdivo, kámen, sádra, dřevo, kov, polystyren a asfalt.
Před použitím je nutné nádobku pevně našroubovat na pistoli a přibližně 30krát protřepat pistoli ode dna, aby se optimalizovala pevnost lepidla. Po nalepení proužků lepidla nastříkejte lepidlo odspodu nahoru co nejvíce ve svislém směru. Do 8 minut pevně zatlačte na izolační panely a lehce je upevněte. Pro dokončení aplikace utěsněte všechny otevřené spoje obvodovým lepidlem a po vytvrdnutí odstraňte veškeré přebytky. Pokud práci přerušíte nebo dokončíte, nezapomeňte zašroubovat uzávěr pistole. Pistole byste měli čistit čističem PURLOGIC Clean. Vytvrzené lepidlo musí být odstraněno mechanicky. Podrobné informace si před použitím přečtěte v technickém listu.
Chemická báze | 1složkový polyuretan |
Barva | Zelená |
Pach/vůně | Charakteristický |
Suchý pro manipulaci po | 8 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | 30mm housenka lepidla, 20°C a 65% relativní vlhkost. Proměnlivé vdůsledku vnějších vlivů. |
Doba vytvrzení | 30 min |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 30mm housenka lepidla, 20°C a 65% relativní vlhkost. Proměnlivé vdůsledku vnějších vlivů. |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | 30mm housenka lepidla, 20°C a 65% relativní vlhkost. Proměnlivé vdůsledku vnějších vlivů. |
Min. teplota zpracování | 15 °C |
Max. teplota zpracování | 25 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 35 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Vydatnost (plocha) | 15 m² |
Obsah balení | 750 ml |
Třída stavebních hmot | B3 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102-1 |
Odolné vůči | Stárnutí |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Max. pevnost v tlaku | 0.3 N/mm² |
Tepelná vodivost λ | 0.037 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | podle normy DIN 52612 |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování nastojato a v chladu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!