Obrysové světlo LED, flexibilní pouzdro, 12 V / 24 V
LED contour light with flexible mounting base
LEPCHT-PZDISS-III-(PLEX-APVEK)-LED-12/24
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Špičkový design s čirými skly.
Se 3 funkcemi LED:
- Poziční světlo
- Koncové světlo
- Boční obrysové světlo
LED jednotka potažená PUR
Chrání
Chrání oblast kontaktu před vniknutím vlhkosti při poškození skla
Flexibilní rameno světla z gumového materiálu odolného vysokým teplotám
Datové listy(X)
Konstrukce | Pružná nástavbová skříň |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Červená/ bílá/ žlutá |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 1,75 m |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Výkon | 4 W |
Délka | 100 mm |
Výška | 67 mm |
Barva pouzdra | Černá |
Schvalovací značka | ADR |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!