Obrysové světlo LED, 12V/ 24V Univerzální
Obrysové světlo LED, flex. montáž
LEPCHT-PZDISS-(PLEX-PEJEHHLT)-LED-12/24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | S pružným výkyvným držákem |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Červená/bílá |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 1,75 m |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Výkon | 1.5 W |
Délka | 110 mm |
Šířka | 41 mm |
Výška | 45 mm |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Černá |
Schvalovací značka | ADR |
Stupeň krytí | IP 68 |