Obrysové/poziční světlo LED, SLIM, 24 V Univerzální
Obrysové/poziční světlo LED, SLIM
OBRYSOVÉ SVĚTLO SLIM-(KBL-0,5M)-LED-BÍLÉ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádné tenká a malá konstrukce
Velmi vhodné pro stísněné prostory
Optimální ochrana před vniknutím vody
Díky utěsněnému pouzdru
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | Přímá nástavba |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Bílá |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 0,5 m |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Výkon | 0.9 W |
Délka | 65 mm |
Šířka | 18 mm |
Výška | 12 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Stupeň krytí | IP 67 |