Oboustranná lepicí těsnicí páska WÜTOP® Filmfix Plus
Lepicí těsnicí páska, oboustranná, WÜTOP foilfix Plus
WÜTOP LEP.PÁSKA-FOLFIX PLUS-12MMX16M
WUETOP
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi pevná počáteční a konečná přilnavost
- Mimořádná síla spoje při lepení nejrůznějších obvyklých povrchů při stavbě
- Přilepená fólie nesklouzne
- Obzvláště pevná lepicí fólie pro větší spolehlivost
Snadná, rychlá a čistá aplikace
- Časově úsporná aplikace pomocí válečku vhodného pro leváky i praváky
- Vyčnívající oddělovací vložka usnadňuje oddělení ochranné fólie
- Žádné čekání na zaschnutí
- Lze ji odtrhávat rukou
Splňuje normy EnEV 2016, DIN 4108-7
- Možnost aplikace bez pomocných latí
- Chrání před tepelnými ztrátami a vznikem plísní
- Stabilní stárnutí
- Neobsahuje rozpouštědla
- Mrazuvzdorná
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Pro optimální výsledek doporučujeme používat parozábrany, parobrzdy WÜTOP
Nelze použít v prostředí plaveckých bazénů.
Zatížitelné po 24 hodinách.
V případě vysokých sezonních teplotách ≥ +70°C, kdy není položena střešní krytiny, je doporučováno další mechanické upevnění.
Datové listy(X)
- Trvale elastické neprodyšné spojení nebo utěsnění spojů parozábran a parobrzd podle německých energetických předpisů EnEV 2016.
- Lepení spojů a překryvů střešních ochranných membrán a membrán používaných na fasádách.
- Lepení a utěsňování paronepropustných a paropropustných těsnicích pásek při montáži oken a dveří.
Aplikujte pásku Wütop Filmfix Plus přímo z role na jednu stranu suché, odmaštěné parozábrany či parobrzdy nebo nosného stavebního materiálu.
Při aplikování na vláknité izolační desky či mírně zaprášené povrchy je nutné ke zvýšení pevnosti spoje lepený povrch předem ošetřit přípravkem Eurasol Adhesion Plus SK.
Poté fólii přilepte pomocí dávkovací smyčky s manžetou a přitlačením upevněte.
Báze lepidla | Termoplastický elastomer |
Barva | Transparentní |
Délka role | 16 m |
Tloušťka | 2,5 mm |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, 15°C až 25°C |