Objímka pro bednění
Objímka pro bednění
VLÁKNOBETON-KOST-DRÁT-35/24MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Není nutné vrtání a používání běžných hmoždinek
- Pro upínací tyče 15 mm / závit Dywidag
- Tvar a konzistence se v betonu nemění
- Nepodléhá korozi
Zkušební protokol na požádání. Barva plastových dílů se může lišit.
Datové listy(X)
Pro upevnění na panely dřevěného bednění v oblasti výroby konstrukcí a stavebnictví.
Zatlouká se přímo do bednění; po použití se těsnicí čep při stahování zatlačí do otvoru.
Délka profilu | 75 mm |
Průměr díry | 15 mm |
Materiál | PLAST-SPEC |
Hmotnost výrobku (na kus) | 65 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!