Objektumpánt, OBX 18-9397/160
Objektumpánt, OBX 18-9397/160
Cikksz. 0687318262
EAN 4045727593622
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tekercs átmérő | 18 mm |
Görgőmagasság | 160 mm |
Anyag | Nemesacél |
Fényességi fok | Matt |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Teherbírás 2 csukló esetén | 160 kg |
Szabványok | EN 1935 |
Csukló osztály | 14 |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |
Építési termék | Igen |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!