Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3
Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-ZN/PA
EINSTESHLO-KL3-PZ-DIN/L-LIMBA-FF-55-20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Falle und Riegel mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Profilzylinderlochung mit Wechsel
- Geschlossener Schlosskasten, verzinkt
Lieferung ohne Schließblech.
Durch den Einbau eines Buntbarteinsatzes kann das Schloss in Zimmertüren eingesetzt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für gefälzte Korridor-, Wohnungseingangs- und Objekttüren.
Türschlossklasse | 3 |
Ausführung | Flüsterschloss |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Mit Wechsel | Ja |
Stulpform | Rund |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 55 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Drückernuss | 8 mm |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Werkstoff Stulp | Stahl |
Farbe Stulp | Limba |
Oberfläche Stulp | Hammerschlag lackiert |
Oberfläche Falle | Verzinkt |
Oberfläche Riegel | Verzinkt |
Werkstoff Falle | Stahl/Polyamid |
Werkstoff Riegel | Stahl / Polyamid |
Werkstoff Drückernuss | Stahl/Polyamid |
Werkstoff Drückernusslager | PA - Polyamid |
Stulplänge | 235 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenlänge | 164 mm |
Schlosskastenbreite | 84,5 mm |
Schlosskastendicke | 15 mm |
Normen | EN 12209, DIN 18251-1 |