Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3

Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-ZN/PA
EINSTESHLO-KL3-PZ-DIN/L-LIMBA-FF-55-18

Art.-Nr. 0688503780

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3

Art.-Nr. 0688503780

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüsterschloss

Falle und Riegel mit Geräuschdämpfung


Die Tür lässt sich leise schließen.



Profilzylinderlochung mit Wechsel



Zweitourig


Riegel fährt 20 mm aus dem Schloss und sorgt für hohe Sicherheit.



Geschlossener Schlosskasten, verzinkt



Alle Maße nach DIN 18251-1 mit Beschlagsdurchbrüchen

Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Leistungsnachweis

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003


| 3 | M | 5 | 0 | 0 | G | 3 | H | G | 2 | 0 |


Gebrauchskategorie: 3


Dauerfunktionstüchtigkeit: M


Türmasse und Schließkraft: 5


Eignung Feuer- oder Rauchschutztüren: 0


Sicherheit: 0


Korrosionsbeständigkeit: G


Schutzwirkung und Anbohrwiderstand: 3


Türbezogener Verwendungsbereich: H


Art der Schlüsselbetätigung und Verriegelung: G


Art der Spindelbetätigung: 2


Schlüsselerkennung: 0

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für gefälzte Korridor-, Wohnungseingangs- und Objekttüren.

Türschlossklasse

3

Geeignet für

Gefälzte Korridor- und Wohnungseingangstüren
Gefälzte Objekttüren
Holztüren
Objekttüren
Wohnungseingangstüren
Zimmertüren
Zweiflügelige Zimmertüren

Schlosstyp

Profilzylinder

Ausführung

Flüsterschloss

Mit Wechsel

Ja

Stulpform

Rund

Stulpbreite

18 mm

Dornmaß

55 mm

Drückernuss

8 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Werkstoff Stulp

Stahl

Oberfläche Stulp

Hammerschlag lackiert

Farbe Stulp

Limba

DIN-Richtung

DIN L

DIN

18251-1

EN-Norm

12209

Werkstoff Falle

Stahl/ Polyamid

Oberfläche Falle

Verzinkt

Werkstoff Riegel

Stahl / Polyamid

Oberfläche Riegel

Verzinkt

Werkstoff Drückernuss

Stahl/ Polyamid

Werkstoff Drückernusslager

Polyamid - PA

Werkstoff

Stahl

Stulplänge

235 mm

Lochabstand

209 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenbreite

84,5 mm

Schlosskastenhöhe

164 mm

Schlosskastendicke

15 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen