Objektscharnier Zwillingsanschlag

Objektscharnier Zwillingsanschlag
SHAN-AR-ZD-MITTANSHLG-(NI)-180GRD
GRASS

Art.-Nr. F078073811

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Objektscharnier Zwillingsanschlag

Art.-Nr. F078073811
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
Zum Anschrauben, mit Zuhaltung
  • Werkstoff: Zinkdruckguss vernickelt

  • 180° Öffnungswinkel

  • 2-D-Verstellung

  • Geeignet bis 19 mm Türdicke

  • Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften

  • Max. Türbreite: 600 mm

  • Max. Türhöhe: 2400 mm
Hinweis

Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Türanschlag

Zwilling

Öffnungswinkel

180 Grad

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X17/13

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
x 1000 St.
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.