Objektový závěs OBX 18-9397/160
Deska závěsu, OBX 18-9397/160
OBJPA-(OSX-18-9397-160-GFA)-A2-MATT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Inovativní technologie montáže na kuličkových ložiskách s velmi dobrými vlastnostmi pohybu
- Bez opotřebení a údržby
- Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle
- Není třeba zajištění nýtem, jelikož je ložisko pevně zatlačeno a nelze jej vyjmout
- Dokonale uzavřený váleček závěsu bez krycí hlavy
Datové listy(X)
Vhodné pro použití na drážkované a ohnivzdorné dřevěné dveře namontované na dřevěné, ocelové a hliníkové rámy ve spojení s trojrozměrným nastavitelným upevňovacím prvkem.
![]() | |
Průměr válce | 18 mm |
Výška role | 160 mm |
Materiál | Nerezová ocel |
Stupeň lesku | Matný |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 160 kg |
Třída závěsu | 14 |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1935: 2002 | |||||||
4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |
** Viz odborné stanovisko č. 210003750-01 MPA NRW pro prokázané protipožární vlastnosti |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!