Objektband OBX 20-9397/160

Objektband OBX 20-9397/160 Flügelfalzdichtung
OBJBA-(OBX-20-9397-160-GFA-FD)-A2-MATT

Art.-Nr. 0687320362

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Objektband OBX 20-9397/160

Art.-Nr. 0687320362

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für gefälzte Türen mit Flügelfalzdichtung

Gegossenes Edelstahlband mit 20 mm Rollendurchmesser


Hohe Maßgenauigkeit und Stabilität



Geprüftes Band nach EN 1935 in der Klasse 14


Höchste Belastbarkeit nach EN 1935, bis 160 kg pro Tür



Innovative, kugellaufende Lagertechnik


Sehr gute Laufeigenschaft



Verschleiß- und wartungsfrei



Die Bänder werden fertig festdrehbar montiert und spielfrei eingestellt geliefert


  • Dadurch werden die auftretenden Kräfte immer auf beide Bänder verteilt

  • Die Bänder müssen nicht mehr zusammengebaut werden
Hinweis

Wichtige EN 1935 Prüfkriterien der Klasse 14


  • Dauerprüfungen, 200.000 Zyklen, an einer 160-kg-Tür

  • Überbelastungsprüfung mit Zusatzbelastung von 320 kg (480 kg gesamt)

  • Die Bänder werden mit 1,5 t auseinander gezogen und müssen danach noch funktionstüchtig sein


Die Bänder sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen einsetzbar


Geringe Lagerhaltung



Dichtung nicht im Lieferumfang

Leistungsnachweis

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |


Gebrauchsklasse: 4


Dauerfunktion: 7


Masse der Prüftür: 7


Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 1**


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4


Schutz (Einbruchshemmung): 1


Bandklassen: 14


**Die nachgewiesenen Brandschutzeigenschaften sind dem Gutachten Nr. 210003750-01 des MPA NRW zu entnehmen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für stumpfe Holztüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen in Verbindung mit einem dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelement.



Geeignet zum Einsatz an feuerhemmenden Türen.

Typbezeichnung

OBX 20-9397/ 160

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

Glanzgrad

Matt

Rollendurchmesser

20 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Traglast bei 2 Bändern

160 kg

Geeignet für

Gefälzte Holztüren mit Flügelfalzdichtung

EN-Norm

1935

Bandklasse

14

Feuerwiderstandsklasse

T30

Länge

160 mm

Rollenhöhe

160 mm

Dicke

3,5 mm