Objekt-Zierknopf MS 5000 mit einer Griffmulde und Nasen
Objekt-Zierknopf MS 5000 mit einer Griffmulde
OBJZIERKNPF-MS5000-ZD-(NI)-R/L-1GRF
Art.-Nr. 0683530455
EAN 4099618040580
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
- Passend auf sämtliche Schlösser MS 5000
- Geeignet bis Türstärke 19 mm
- Nicht geeeignet für Glastürschlösser
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Bohrlochdurchmesser | 21 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!