Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Objectscharnier OBX 18-9277/160

Scharnier, OBX 18-9277/160

Art.-nr. 0687318062

EAN 4045727593615

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Objectscharnier OBX 18-9277/160

Art.-nr. 0687318062

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor stompe deuren

Gerold scharnier met roldiameter van 18 mm



Scharnier getest volgens EN 1935, klasse 11


Kan worden gebruikt voor zwaar belaste deuren tot 80 kg



Slijtvast en onderhoudsvrij



De scharnieren worden klaar voor montage en spelingsvrij afgesteld geleverd


  • Dit betekent dat de voorkomende krachten altijd over beide scharnieren worden verdeeld

  • De scharnieren hoeven niet verder te worden gemonteerd


De scharnieren zijn zonder aanpassing te gebruiken in DIN R- en DIN L-deuren



Geen penborging vereist, aangezien de as stevig in de deur wordt geperst en niet verwijderd kan worden


Beperkte voorraad vereist

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik:


  • Op brandwerende deuren

  • Op stompe houten deuren met houten, stalen en aluminium kozijnen in verbinding met een in drie richtingen verstelbare bevestiging

Roldiameter

18 mm

Rolhoogte

160 mm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Glansniveau

Mat

DIN-richting

DIN R/L

Draagvermogen bij 2 scharnieren

160 kg

Normering

EN 1935

Scharnierklasse

14

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Bouwproduct

Ja

Milieuproductdeclaratie

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie